Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 10 U1. N/S: D022641 SS. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm a RPM máximas. Nota: esta unidad tiene rotores desgastados y bombeará con caudal y presión reducidos. Entradas/salidas: (2) accesorios ACME de 1 pulg. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP145.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 10 U1
  • Número de serie: D022641 SS
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 9
  • RPM de velocidad máxima: 700
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 11
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 8
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Note this unit has worn rotors and will pump with reduced flow rate and pressure
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 10
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente