Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 100

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 100

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 100. El caudal de la bomba nueva es de 110 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN83a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8006.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 100
  • Número de serie: DO38436SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 100
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente