Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 125. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba podría cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance: 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 12,4/6,2 A, 60 Hz, trifásico. Motor: 1130 caballos de fuerza de entrada, 1750 rpm de entrada, 282 rpm de salida, 2441 de torque, relación 6.2. Las bombas Waukesha se caracterizan por su facilidad de limpieza y desmontaje sin el uso de herramientas. Los rotores, el cuerpo y todas las piezas en contacto con el producto están diseñados y fabricados para ser aceptados por los estándares sanitarios USDA y 3-A. Los rotores y el cuerpo están construidos en acero inoxidable 316. Las aplicaciones típicas incluyen: leche, verduras, frutas, saborizantes, panaderías y carnes. (2) rotores de 6-3/8 pulg. Entrada/salida: (2) ACME de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1633K
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 125
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 125
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente