Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130. Modelo: 130 08. S/N: 1000002114303. El caudal de una bomba nueva es de 140 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Motor Baldor, 5 hp, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios, 1725 rpm, 184TC, 60 Hz, trifásico. RPM finales de accionamiento: 345. Entrada/salida: Accesorios de línea S de 2 ½ pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA4331.31
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130 08
  • Número de serie: 1000000000000
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente