Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 15 sin usar con placa frontal encamisada

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 15 sin usar con placa frontal encamisada

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha sin usar con placa frontal encamisada. Modelo: 15 El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Cubierta de chaqueta de vapor. Accionamiento de cono Graham con controlador Shimpo. La bomba, el motor y el accionamiento están montados sobre una placa de acero inoxidable. Unidad de cono de anillo Graham, rpm de entrada requeridas: 1750, rpm de salida: 0,9 a 90,9, par de salida: 2170 LB-IN a alta velocidad, 513 LB-IN a baja velocidad. Relación del reductor Graham: 11:1. Entradas/salidas: (2) accesorios I-Line de 1 pulg. Dimensiones totales de la caja de control: 1 pie 4 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 10-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales de la bomba: 3 pies 8-1/2 pulgadas x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 8-1/2 pulgadas de alto (ACN128).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CNAT02.10
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 14992 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 15 sin usar con placa frontal encamisada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente