Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

2001 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 18. El caudal de la bomba nueva es de 17 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opciones de sello: junta tórica simple y doble intercambiables en campo y sellos mecánicos. Superficies de contacto del producto de acero inoxidable 316. Esta bomba está aprobada por 3A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 1 pie 1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN54a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MPEC201D.6a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 18
  • Número de serie: 295101 01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente