Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 2000. Modelo: 18. S/N: 263948 00. El caudal de la bomba nueva es de 17 gpm con los caballos de fuerza y ​​presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Opciones de sello: junta tórica simple y doble intercambiables en campo y sellos mecánicos. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Presión máxima: 200 psi. Esta bomba está aprobada por 3A y BISCC. Motor SEW Eurodrive: 2 hp, 460-2290 rpm, 230/460 v, 6/3 a, 60 Hz, trifásico. Motor de costura: relación 28,93, par 1.270. (2) rotores de 3-1/2 pulgadas. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. CUMBRE. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (ACN55).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MPEC201F.6a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 18
  • Número de serie: 263948 00
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente