Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18

1999 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 18. El caudal de la bomba nueva es de 18 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 v, 2,8/1,4 a, 60 Hz, trifásico. Conducción: 105 rpm finales. (2) rotores de 3-1/2 pulgadas. Entrada/salida: (2) ACME de 1-1/2 pulg. Cuenta con una superficie de contacto con el producto de acero inoxidable 316. Esta bomba cumple con los estándares y la aprobación 3A y BISCC. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDYC003C
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 18
  • Número de serie: 250089 99
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 18
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente