Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 2. S/N: B79073U. El caudal de la bomba nueva es de 2,7 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: superficie de contacto del producto de acero inoxidable, fácil desmontaje para limpieza y aprobación 3-A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto (ACN35)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP030.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2
  • Número de serie: B79073U
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente