Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 200

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 200

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 200. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Opción de sello de junta tórica. Los rotores, el cuerpo y las piezas en contacto con el producto están construidos en acero inoxidable. La bomba está equipada con rotores de dos lóbulos que son adecuados para la mayoría de las aplicaciones en las siguientes industrias: productos lácteos, verduras, frutas, saborizantes, panaderías y carnes. Esta bomba está aprobada por 3-A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (ACN174).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GMFP002.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 200
  • Número de serie: DO10235 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 200
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente