Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

(3) Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220. Modelo: 220. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Entrada/Salida: 4 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 11-3/8 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 7-1/8 pulgadas de alto (ACN174).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1616
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 200191
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente