Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 220. S/N: 299637-02. El caudal de una bomba nueva es de 310 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Motor Sew-Eurodrive: 15 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 40/ 20 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive: relación 13,33, salida: 37-145 rpm. Las aplicaciones típicas incluyen: panadería, bebidas, enlatado, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y productos farmacéuticos. Construcción estándar de acero inoxidable 316. Clasificación sanitaria 3-A. Puertos: (2) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN326).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI026.72a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 299637-02
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente