Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 220. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima permitida: 600 rpm. Motor Baldor: 15 CV. 3 fases. Motor Baldor: 1/3 hp, trifásico. Reductor de velocidad Sew-Eurodrive. Relación 13,01:1. Opción de sello: doble sello mecánico con descarga de agua. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. (masculino). Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. (masculino). Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN226).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNCC092.33
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 134527
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente