Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 25 U1. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Esta bomba está aprobada por 3A y BISCC. Entradas/salidas: (2) accesorios I-line (hembra) de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 10 ½ pulgadas de alto (ACN43).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP147.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 25 U1
  • Número de serie: GT1187 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 25
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente