Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 30. S/N: 134803. Puertos: Conexiones S-line de 1 ½ pulg. El caudal de una bomba nueva es de 36 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba actualmente tiene sellos de junta tórica. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Motor Sterling Electric: 3 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 8,4/4,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Rpm de salida de la unidad: 300. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AMXG01.12
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 134803
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente