Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320. Modelo: 320. El caudal de la bomba nueva es de 450 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Presión máxima: 200 psi. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Las características incluyen: facilidad de limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Actualmente, la bomba tiene sellos mecánicos simples de carbón/ceRam Industriesic. Los espacios libres medidos son: 0,015 del rotor a la carcasa y 0,011 del rotor a la parte posterior de la carcasa. Entrada/Salida: 6 pulg. Motor Baldor Super E: 25 hp, trifásico. Reductor de velocidad relación 4,1:1. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (ACN259).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1612.22a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 320
  • Número de serie: 197310-97
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente