Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320 U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320 U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 320 U1. El caudal de la bomba nueva es de 450 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: facilidad de limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Presión máxima: 200 psi. Velocidad máxima: 600 rpm. Rango de temperatura: -40˚F a 300˚F. Cuerpo, tapa y eje de la bomba de acero inoxidable 316. Motor eléctrico Reliance: 50 hp, trifásico. Motor APG, relación: 5,0, velocidad final: 355 rpm. Cumple con los estándares de la FDA y el diseño cumple con los estándares 3A, USDA ISO 9001:2000 y CE. Las aplicaciones de productos de baja a alta viscosidad incluyen: rebozados, rellenos de frutas, jugos, pastas, sopas, aderezos, carnes molidas, jarabes y extractos. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 1 pie. 8 pulgadas de alto (ACN311).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCNA004.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 320 U1
  • Número de serie: 148245
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 320 U1
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente