Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 420

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 420

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 420. Modelo: 420. El caudal de la bomba nueva es de 648 gpm con la potencia y presión requeridas. Velocidad máxima: 400 rpm. Presión máxima: 200 psi. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Las características de diseño incluyen: cuerpo y cubierta de la bomba de acero inoxidable 316, rotores de aleación Waukesha “88” que no irritan y capacidades de montaje lateral. Entrada/Salida: (2) Bridas ANSI de 6 pulg.: diámetro 6 pulg. (8) orificios de montaje diá. ¾ pulg. adyacente: 3-3/4 pulg. opuesto: 9-1/2 pulg. *Nota: Faltan rotores. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (ACN537)(H9).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF103.15
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 420
  • Número de serie: 220360-98
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 420
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente