Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5040

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5040

2001 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 5040. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F. El modelo 5040 es una bomba rotativa autocebante, reversible y de alta eficiencia configurada para una amplia variedad de aplicaciones industriales, incluido el bombeo de fluidos no lubricantes y de baja viscosidad, fluidos dosificadores, fluidos sensibles al corte o para bombear fluidos de alta viscosidad a bajas tasas de flujo. Las aplicaciones típicas de los productos incluyen disolventes, aceites, lubricantes y otros productos como ácidos, grasas animales, jabones y lodos. Entradas/salidas: (2) 1-3/4 pulg. de diámetro. Conexión FPT. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN 51).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MPEC03.1
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 5040
  • Número de serie: 283643 01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5040
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente