Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5040 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5040 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha sin usar. Modelo 5040. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F. Rotores de doble ala de acero inoxidable. Opción de cierre: doble mecánico con lavado. El modelo 5040 es una bomba rotativa autocebante, reversible y de alta eficiencia configurada para una amplia variedad de aplicaciones industriales y es ideal para bombear fluidos de baja viscosidad y no lubricantes, fluidos dosificadores, fluidos sensibles al corte o fluidos de alta viscosidad. a caudales bajos. Las aplicaciones típicas de los productos incluyen disolventes, aceites y lubricantes, ácidos, grasas animales, jabones y lodos. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN51).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATE016.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 5040
  • Número de serie: 334145-03
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5040 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente