Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5060

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5060

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 5060. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Cuenta con cuerpo, cubierta y ejes de acero inoxidable 316, y los exclusivos rotores 88 que no irritan a Waukesha. Las aplicaciones típicas incluyen: acetona, diversos aceites y lubricantes industriales, ácidos, álcalis, grasas animales y jabones. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto (ACN80).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH491.9
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 5060
  • Número de serie: 134823
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 5060
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente