Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 55. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor: 2 hp, trifásico. Las características incluyen: superficies de contacto del producto de acero inoxidable, fácil desmontaje, rotores de aleación Waukesha “88” que no irritan, clasificación de aprobación 3-A y BISCC y opción de sello de junta tórica. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN116).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBCF688B.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 55
  • Número de serie: DO65537
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 90
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.15
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente