Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 55. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: superficies de contacto con el producto de acero inoxidable, fácil desmontaje para limpieza, rotores de aleación Waukesha “88” que no irritan y aprobación 3-A y BISCC. Conexiones: entrada y salida de 2 pulg. (ACN77).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBP143
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 55
  • Número de serie: DO23680SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente