Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 55. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 6-3/8 pulg. Motor eléctrico Reliance: modelo: 182TC, 1750 rpm, 220/440V, 4,6/9,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranaje del motor: modelo: 18TC-182 TC, relación: 1:6,86. Entrada/salida: (2) ACME de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (ACN119a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EFMA03
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 55
  • Número de serie: D021207SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 55
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente