Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 6

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6 usada. Modelo: 6. Serie: 86565 SS. Modelo de transmisión por engranajes Motovario Corp: HA42, serie 46011, relación: 8,11. Motor eléctrico Leeson Washguard: 1 HP, 1725 RPM, 115V / 208-230V, 12.8 / 6.4 amperios, Frame 56C, monofásico, 60 Hz. Entradas/salidas: 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios sanitarios para asientos biselados.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END88305.5
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 6
  • Número de serie: 86565 SS
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 7
  • Relación de transmisión: 8.11
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Bevel Seat
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Bevel Seat
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/208-230
  • Amperios de motor: 12.8 / 6.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente