Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

1999 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60 U1. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. El modelo 60 U-1 tiene una clasificación sanitaria 3-A con cuerpo de bomba, cubierta y eje de acero inoxidable 316, y características: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Presión máxima: 200 psi. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Opción de sellado: elastómeros buna con junta tórica simple. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. *Nota: los rotores de la bomba tienen un desgaste excesivo y actualmente falta el motor/transmisión/base. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (ACN116).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 42a.ME138a.5
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60 U1
  • Número de serie: 24263599
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente