Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

1996 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Presión máxima: 200 psi. Rango de temperatura: -40°F a 300°F. Opción de sello: sellos mecánicos dobles. Cuerpo, tapa y eje de acero inoxidable 316. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, rotores de aleación Waukesha “88” que no irritan y aprobación 3-A y BISCC. Entradas/salidas: (2) accesorios S-Line de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN94a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN210.5
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 188159 96
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente