Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

1995 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de la bomba en acero inoxidable 316. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, trifásico. Transmisión por engranajes Dodge APG. La bomba está montada sobre una base elevada de acero inoxidable. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 3 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN116).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN212.15
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 17219195
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente