Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Las características incluyen: cuerpo, cubierta y eje de la bomba de acero inoxidable 316. Opción de sellado: sellos de junta tórica. Motor US Syncrogear: 2 hp, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (ACN109a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN217.10
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 2027-SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente