Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 60. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Cuerpo, tapa y eje de la bomba en acero inoxidable 316. Las características incluyen: montajes flexibles de tres vías, rotores de aleación Waukesha “88” que no irritan y aprobación 3-A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN70).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP100.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 60
  • Número de serie: 704 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 60
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente