Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo U-30 con placa frontal encamisada

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo U-30 con placa frontal encamisada

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha con placa frontal encamisada. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Motor Baldor: 1-1/2 hp. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN97a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TTRT03.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: U-30
  • Número de serie: 147159
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo U-30 con placa frontal encamisada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente