Bomba de desplazamiento positivo Waukesha

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 55 U1. N/S: WR15911 SS. Capacidad nominal: 90 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,153 gal. Opción de sello: junta tórica única. Presión máxima: 200 psi (13,8 bar). Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas. Largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN70)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP117.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 55 U1
  • Número de serie: WR15911 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente