Bomba de desplazamiento positivo Waukesha

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Rotores de un solo lóbulo. Motor de lavado Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 15,4-14,2/7,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) puerto rectangular de 3-3/4 pulg. x 3-3/4 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM622.6
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente