Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1. Modelo: 30. S/N: 3296. Capacidad: 14 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Opción de sello: junta tórica única. Elastómeros Buna. Manga de acero inoxidable. Motor eléctrico estadounidense, 3 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 9,0-9,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión serie 2000, relación: 7.1, torque: 1980 lb-in, 243 rpm (final). Rotores exclusivos de aleación Waukesha "88" que no irritan. Bomba aprobada 3A y BISCC. Fácil desmontaje para una fácil limpieza. Montaje flexible de tres vías. Entradas/salidas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN43a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FBJR001.9a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30 U1
  • Número de serie: 3296
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente