- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1
2002 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1. Modelo: 130 U1. S/N: 324447 02. Capacidad nominal: 140 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Opción de sellado: junta tórica. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 28-26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Nord Gear, relación: 10,20, par: 7531 lb-in, rpm de entrada/salida: 1750/171 (final). Los rotores de aleación '88' que no irritan el 130 proporcionan una rotura mínima en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Los productos típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Entradas/salidas: (2) accesorios S-line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 1 pie de ancho x 2 pies de alto (ACN80)
- Cantidad en stock: HDFD511.31
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 130 U1
- Número de serie: 324447 02
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










