Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1. Modelo: 30 U1. S/N: 142864. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060. Opción de sello: junta tórica única. Manga de acero inoxidable. Elastómeros Buna. Motor y accionamiento Nord Gear Corporation, 2 hp, 1725/261 rpm, 208-230/460 V, 6,6-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Adecuado para una presión diferencial de 200 psi (13,8 bar). Rango de temperatura de -40 °F (-40 °C) a 300 °F (149 °C). Rango de velocidad de 0 a 600 rpm. Rotores exclusivos de aleación Waukesha "88" que no irritan. Bomba aprobada 3A y BISCC. Fácil desmontaje para una fácil limpieza. Montaje flexible de tres vías. Entradas/salidas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN43)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDSC063.11a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 142864
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente