Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1. Modelo: 130 U1. S/N: 106413. Capacidad de bombeo: 70 gpm a 20 psi. Capacidad Nominal: 150 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Velocidad máxima: 800 rpm. Opción de sellado: junta tórica. Motor Sew-Eurodrive, 7,5 hp, 1720 rpm, 230/460 V, 14,2/9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes Sew-Eurodrive, relación: 5,89, par 1620, 292 rpm (final). Los rotores de aleación '88' que no irritan el 130 proporcionan una rotura mínima en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Los productos típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 1 pie 7 ½ pulg. de alto (ACN80)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA939.10
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130 U1
  • Número de serie: 106413
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha serie U1
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente