Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30. N/S DO 86559 SS. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Capacidad nominal: 36 gpm. Rango de presión: 200 psi. Revoluciones máximas: 600. Clasificación sanitaria A-3. Sellos de junta tórica simple. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Ideal para las siguientes industrias: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosmética, láctea, envasadora de carne, farmacéutica y aséptica. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo macho roscado. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 29.275
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: U-30
  • Número de serie: 86559SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente