Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30. Modelo: 030. S/N: 148901. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060. Opción de sello: Mecánico simple, carbón/ceRam Industriesic. Elastómeros Buna. Adecuado para una presión diferencial de 200 psi (13,8 bar). Rango de temperatura de -40 °F (-40 °C) a 300 °F (149 °C). Tamaño de puerto de 1½". Rango de velocidad de 0 a 600 rpm. Rotores exclusivos de aleación Waukesha "88" que no irritan. Bomba aprobada por 3A y BISCC. Fácil desmontaje para facilitar la limpieza. Montaje flexible de tres vías. Entradas/salidas: (2) 1 Accesorios ACME de ½ pulg. de diámetro Dimensiones totales: 3 pies de largo x 10 pulg. de ancho x 14 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RWDG413.18
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 148901
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha U-30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente