Bomba de desplazamiento positivo Wrightflow 1300 TRA10 (150 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Wrightflow 1300 TRA10 (150 GPM máx.)

Bomba Wright Flow Technologies: Modelo: 1300 TRA10. Capacidad nominal - GPM: 150, Desplazamiento por revolución: Gal: 0,25, Litro: 0,96. Presión máxima: PSI:200, BAR:14. Temperatura: Grados F: -40 F a 300 F. Grados C: -40 a 150. Velocidad máxima: 600. Puertos estándar: 3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GSME02
  • Fabricante: Wrightflow
  • Modelo: 1300 TRA10
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.25
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 312
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Tag Plate is not Visable
Bomba de desplazamiento positivo Wrightflow 1300 TRA10 (150 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente