Bomba de desplazamiento positivo Wrightflow 1301 TRA10 (150 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Wrightflow 1301 TRA10 (150 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Wrightflow - Modelo: 1300, Número de serie: 09C7053. Capacidad hasta 450 GPM/102 M3/hr. Presión de hasta 200 PSI/14 bar (modelo 0450 a 400 PSI/27 bar) Viscosidad de hasta 910 000 SSU (200 000 cPs) Temperatura -40° a 300° F (-40° a 150° C) A la unidad le faltan rotores y carcasa de bomba frontal .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GSME03
  • Fabricante: Wrightflow
  • Modelo: 1301 TRA10
  • Número de serie: 09C7053
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 150
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.25
  • RPM de velocidad máxima: 600
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 212
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Pump is missing Pump Casing and Rotors
Bomba de desplazamiento positivo Wrightflow 1301 TRA10 (150 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente