Bomba de desplazamiento positivo Zander 1V360 (0,75 HP)

Bomba de desplazamiento positivo Zander 1V360 (0,75 HP)

Bomba rotativa de desplazamiento positivo. Modelo: 1V360. S/N: 0293. Motor eléctrico industrial Dayton, 3/4 hp, 1725 rpm, 115-230 V, 12,4/6,2, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) accesorios hembra NPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 20-3/4 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JDWW103.
  • Fabricante: lucioperca
  • Modelo: 1V360
  • Número de serie: 293
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Desplazamiento positivo
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Entrada/Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115-230
  • Amperios de motor: 12,4/6,2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20.75
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 9
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Zander 1V360 (0,75 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente