Bomba de diafragma accionada por aire Sandpiper

Bomba de diafragma accionada por aire Sandpiper

Bomba de diafragma accionada por aire Sandpiper. Modelo: SSB1-A, S/N: 607663, Tipo: TF-3-55. Entrada/salida: 1-1/2 pulg., abrazadera sanitaria. Colector de acero inoxidable 316, cámara exterior de acero inoxidable 316, placa de diafragma exterior de acero inoxidable 316. Capacidad: 0 a 54 gpm. Manejo de sólidos de hasta 1/4 pulg.; se dirige hasta 289 pies de agua. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto. Esta bomba está aceptada por el USDA para carnes y aves.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB380.6a
  • Fabricante: Sandpiper
  • Modelo: SSB1-A
  • Número de serie: 607663
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma accionada por aire Sandpiper
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente