Bomba de diafragma American LEWA Inc C0150 (0,5 HP)

Bomba de diafragma American LEWA Inc C0150 (0,5 HP)

Bomba dosificadora de diafragma LEWA - Tipo: C0150, Número de serie: 310504-010-001. Año de fabricación: 1998. Motor eléctrico Reliance - Número de serie: P56X1338W-FA, Marco: FM56C, Tipo: P, Ph: 3, HP: 1/2, RPM: 1725, Voltios: 230/460, Amperios: 1.5/.75 , Hz:60, SF: 1,15. Clasificación de tiempo: CONT.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF74
  • Fabricante: American LEWA Inc
  • Modelo: C0150
  • Número de serie: 310504-010-001
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 1.5/.75
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: FM56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 17
  • Peso libras): 85
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
Bomba de diafragma American LEWA Inc C0150 (0,5 HP)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente