- Detalles del producto
Bomba de diafragma ARO Ingersoll Rand 6661AF-3EB-C (47 GPM máx.)
Bomba neumática de doble diafragma de Aro Corporation. Modelo: 6661AF-3EB-C. Capacidad: 47 gpm. Tamaño máximo de partícula: 1/8 pulg. de diámetro. Configurado originalmente con las siguientes opciones: Cuerpo central: Aluminio. Tapa/colector de fluido: Brida de polipropileno incoloro (una pieza). Material del sello: polipropileno. Material de la bola: Santopreno. Material del diafragma: Santopreno. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Entrada de aire: 3/8 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto (ACN8a). MODA
- Cantidad en stock: CSWB534.3a
- Fabricante: ARO Ingersoll Rand
- Modelo: 6661AF-3EB-C
- Tipo de bomba: Diaphragm
- Galones máximos por minuto GPM: 47
- Temperatura mínima (F): 10-35
- Temperatura máxima (F): 150-200
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
- Tipo de entrada/salida 1: S-Line
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
- Tipo de entrada/salida 2: S-Line
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 23
- Altura (pulgadas): 46
- Año de fabricación: 2003
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



















