Bomba de diafragma con válvula de bola Sandpiper

Bomba de diafragma con válvula de bola Sandpiper

Bomba de diafragma con válvula de bola Sandpiper. Modelo: SSB1-A. Capacidad máxima: 54 gpm. Desplazamiento por carrera: 0,36 gal. Sólidos máximos manejados: 1/4 pulg. Presión máxima de descarga: 100 psi. Diseñado para cumplir con los estándares del USDA. Las aplicaciones incluyen: carnes y aves. Las piezas húmedas son de acero inoxidable 316 y 302/304 electropulido. Las piezas no húmedas son de aluminio y polipropileno niquelado no electrolíticamente. Equipado con elastómeros de nitrilo blanco de calidad alimentaria. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. conector de aire de conexión rápida, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ205.6
  • Fabricante: Sandpiper
  • Modelo: SSB1-A
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma con válvula de bola Sandpiper
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente