Bomba de diafragma de acero inoxidable DEPA

Bomba de diafragma de acero inoxidable DEPA

(Granzow) Bomba de diafragma de acero inoxidable DEPA. Modelo: DH40-UL-PT—DT. S/N: 42787740. Capacidad nominal: 50 gpm. Válvula de bola. Diafragma de teflón. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto (ACN84).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPE712.4
  • Fabricante: Granzow
  • Modelo: DH40-UL-P-T—DT
  • Número de serie: 42787740
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma de acero inoxidable DEPA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente