Bomba de diafragma de acero inoxidable Murzan

Bomba de diafragma de acero inoxidable Murzan

1995 Bomba de doble diafragma Murzan. Modelo: PI50DL. S/N: 95112568. Diseñado para cumplir específicamente con los requisitos especiales de la industria sanitaria, las características del PI50DL incluyen: piezas húmedas 304ss, juntas de calidad alimentaria, diafragma de calidad alimentaria y una válvula de aire libre de aceite de alta eficiencia que no necesita lubricación. Construido con teflón y acero inoxidable, y funcionando con pérdidas mínimas por fricción y mayor rendimiento a una presión de entrada más baja, el PI50DL puede procesar abrasivos o sólidos de hasta 6” con funcionamiento en seco como opción. El sistema de retención de bolas sin mantenimiento evita el bloqueo. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto (ACN85).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KPSB164.17a
  • Fabricante: Murzan
  • Modelo: PI-50DL
  • Número de serie: 95112568
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma de acero inoxidable Murzan
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente