Bomba de diafragma de acero inoxidable Wilden

Bomba de diafragma de acero inoxidable Wilden

Bomba de diafragma Wilden de acero inoxidable. Modelo 316-SS. Número de serie: 04-5000-03. Caudal: 81 GPM. Presión máxima: 8,6 bar (125 psi). Altura de succión: 18 pies (seco). Entradas/salidas: (2) tubos de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAWD009.6a
  • Fabricante: Wilden
  • Modelo: 316-SS
  • Número de serie: 04-5000-03
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma de acero inoxidable Wilden
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente