Bomba de diafragma de aluminio Graco

Bomba de diafragma de aluminio Graco

Bomba de diafragma de aluminio Graco. Modelo 1030, Serie: H86. Entrada/Salida: 1-1/2 pulg. Caudal ajustable: 0 - 30 gpm. Máx. presión: 120 psi. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH253.1a
  • Fabricante: Graco
  • Modelo: 1030
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de diafragma de aluminio Graco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente